missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-3,3,4,4-tétrafluoro-1-butène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 60 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 206.97 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |