missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-2-tert-butylphénol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-2-tert-butylphenol |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 229.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |