missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-2-iodoaniline 97,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-2-iodoaniline |
| Point de fusion | 70 °C |
| Couleur | Violet-blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 297.92 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |