missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-2-fluorobenzènsulfonyl chlorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl Chloride |
| Point de fusion | 66 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 273.50 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |