missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-Bromo-2,6-dichlorobenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-2,6-dichlorobenzoic Acid |
| Point de fusion | 167 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 269.90 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |