missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-2,6-dichloroaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-2,6-dichloroaniline |
| Point de fusion | 83 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 240.91 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |