missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzène 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene |
| Point de fusion | 19 °C |
| Point d’ébullition | 147 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 220.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |