missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-1,2-diméthoxybenzène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 256 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 217.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |