missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-1,1,7,7-tétraéthyle-1,2,3,5,6,7-hexahydro-3,3,5,5-tétraméthyle-s-indacène 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-1,1,7,7-tetraethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-3,3,5,5-tetramethyl-s-indacene |
| Point de fusion | 110 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 405.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |