missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ester de pinacol de l’acide 4-(Boc-aminométhyl)-3-fluorobenzénéboronique, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide 4-(Boc-aminométhyl)-3-fluorobenzénéboronique est généralement utilisé dans la synthèse de composés organiques.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: acide 4-(Boc-aminométhyl)-3-fluorobenzénéboronique généralement utilisé dans la synthèse de composés organiques.
Notes
Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant bien fermé. Avec une ventilation adéquate. Conserver loin de l’agent oxydant.
: acide 4-(Boc-aminométhyl)-3-fluorobenzénéboronique généralement utilisé dans la synthèse de composés organiques.
Notes
Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant bien fermé. Avec une ventilation adéquate. Conserver loin de l’agent oxydant.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(Boc-aminomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 351.22 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche