missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Benzylidenéaminophénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Benzylideneaminophenol |
| Point de fusion | 185 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 197.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SJ7650000 |
| TSCA | Non |