missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-benzylbiphényl 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Benzylbiphenyl |
| Point de fusion | 86 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 286 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 244.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1501 |
| TSCA | Non |