missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amylphénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Amylphenol |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 250 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2430 |
| Poids de formule | 164.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3539 |
| RTECSNumber | SM6750000 |
| TSCA | Oui |