missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-aminosalicylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Aminosalicylic Acid |
| Point de fusion | 151 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 153.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3039 |
| RTECSNumber | VO1225000 |
| TSCA | Oui |