missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-aminophénylarsonique 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 4-Aminophenylarsonic Acid |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3465 |
| Poids de formule | 217.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | CF7875000 |
| TSCA | Oui |