missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Aminophényl 4-Aminobenzoate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Aminophenyl 4-Aminobenzoate |
| Point de fusion | 181 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 228.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |