missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Aminomorpholine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Aminomorpholine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 168 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 2733 |
| Poids de formule | 102.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QD7300000 |
| TSCA | Non |