missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amino-6-hydroxy-2-méthylpyrimidine Hydrate 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine Hydrate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 125.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (5)-3814 |
| TSCA | Oui |