missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amino-3-bromobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Amino-3-bromobenzotrifluoride |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 240.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |