missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amino-3,5-xylénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Amino-3,5-xylenol |
| Point de fusion | 181 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 137.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | ZE6740000 |
| TSCA | Non |