missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride |
| Point de fusion | 37 °C |
| Point d’ébullition | 62 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 230.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |