missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Amino-3',5'-dichloroacétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4′-Amino-3′,5′-dichloroacetophenone |
| Point de fusion | 165 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 204.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |