missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Amino-2-chlorobenzonitrile |
| Point de fusion | 117 °C |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 152.58 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |