missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Allylanisole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Allylanisole |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 220 °C |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 148.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | BZ8225000 |
| TSCA | Oui |