missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Acétamidobenzènesulfonyl Azidée 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Acetamidobenzenesulfonyl Azide |
| Point de fusion | 112 °C |
| Couleur | Violet-blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 240.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |