missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,7-Diméthyl-1,10-phénanthroline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline |
| Point de fusion | 193 °C |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 208.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |