missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,6-Dinitroresorcinol (mouillé avec environ 20% d’eau) (poids unitaire sur base de poids sec) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,6-Dinitroresorcinol (wetted with ca. 20% Water) (unit weight on dry weight basis) |
| Point de fusion | 215 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1322 |
| Poids de formule | 200.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |