missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,6-Diméthylpyrimidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,6-Dimethylpyrimidine |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 159 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Poids de formule | 108.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |