missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,6-Dichloropyrimidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,6-Dichloropyrimidine |
| Point de fusion | 68 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3263 |
| Poids de formule | 148.97 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0927 |
| TSCA | Non |