missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,6-Dibromopyrimidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,6-Dibromopyrimidine |
| Point de fusion | 52 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4,6-dibromo-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dibromo, 4,6-dibromopyrimydine, pyrimidine,4,6-dibromo, acmc-1adp1 |
| Poids de formule | 237.88 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |