missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,5-Éthylenedithio-1,3-dithiol-2-1 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one |
| Point de fusion | 129 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 208.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |