missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,5-Dibromoveratrole, 98+%
Description
Le 4,5-Dibromoveratrole est utilisé comme intermédiaire chimique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,5-Dibromoveratrole est utilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
4,5-Dibromoveratrole est utilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,5-Dibromoveratrole |
| Point de fusion | 90 °C à 92 °C |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1953148 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 295.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 253-705-2 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche