missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4(5)-Cyanométhylimidazole 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4(5)-Cyanomethylimidazole |
| Point de fusion | 142°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 107.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |