missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,5-Bis(hydroxyméthyl)-2-phénylimidazole 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-phenylimidazole |
| Point de fusion | 288 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 204.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-5628 |
| TSCA | Oui |