missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,5,6,7-Tétrabromophénolphtaléine 80,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,5,6,7-Tetrabromophenolphthalein |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 633.91 |
| Pourcentage de pureté | ≥80,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |