missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Anhydride oxydiphtalique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Oxydiphthalic Anhydride |
| Point de fusion | 228 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 310.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3937 |
| TSCA | Oui |