missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Nitrophényl)morpholine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(4-Nitrophenyl)morpholine |
| Point de fusion | 153 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 208.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0871 |
| RTECSNumber | QE7405000 |
| TSCA | Oui |