missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Méthoxybenzyloxy)-1,3-butanediol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 226.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |