missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-(hexafluoroisopropylidène)anhydride diphtalique (purifié par sublimation) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic Anhydride (purified by sublimation) |
| Point de fusion | 246 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3 (10 g/L H2O soln. 20 °C) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 444.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6595 |
| TSCA | Oui |