missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Diphénoxybenzophénone, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4'-Diphenoxybenzophenone |
| Point de fusion | 147 °C à 151 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2165449 |
| Poids de formule | 366.42 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 403-390-4 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche