missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Dimethoxytrityl Chlorure 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Dimethoxytrityl Chloride [Hydroxyl Protecting Agent] |
| Point de fusion | 125 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 338.83 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1881 |
| TSCA | Non |