missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Diisocyanato-3,3'-diméthylbiphényl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Diisocyanato-3,3′-dimethylbiphenyl |
| Point de fusion | 72 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3,3′C-Dimethylbiphenyl-4,4′C-diyl Diisocyanate |
| Poids de formule | 264.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Pellets |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0033 |
| RTECSNumber | DV3960000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |