missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Dihydroxybiphényl 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Dihydroxybiphenyl |
| Point de fusion | 281 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 186.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0820 |
| RTECSNumber | DV4725000 |
| TSCA | Oui |