missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Difluorobenzil 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Difluorobenzil |
| Point de fusion | 120 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 246.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |