missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Dichlorodiphényl Sulfone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Dichlorodiphenyl Sulfone |
| Point de fusion | 148 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 287.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0061&(3)-2160 |
| RTECSNumber | WR3450000 |
| TSCA | Oui |