missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Dichlorobenzil 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Dichlorobenzil |
| Point de fusion | 199 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 220 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4,4′-Dichlorobibenzoyl, 4,4′-Dichlorodibenzoyl |
| Poids de formule | 279.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0276 |
| TSCA | Oui |