missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Dibromooctafluorobiphényl 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Dibromooctafluorobiphenyl |
| Point de fusion | 115 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3152 |
| Synonyme | 4,4'-dibromooctafluorobiphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluorobiphenyl, octafluoro-4,4'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro, 1,1'-biphenyl,4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro, 1-bromo-4-4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, f-pbb, 4,4/'-dibromooctafluorobiphenyl, 4,4\\'-dibromooctafluorobiphenyl |
| Poids de formule | 455.93 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |