missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Diaminooctafluorobiphényl 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Diaminooctafluorobiphenyl |
| Point de fusion | 177 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 328.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |