missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Diaminodiphényylamine Sulfate Hydrate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Diaminodiphenylamine Sulfate Hydrate |
| Point de fusion | 300 °C |
| Couleur | Bleu-blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 297.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2717 |
| TSCA | Non |