missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éther 4,4'-Diaminodiphényl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Diaminodiphenyl Ether |
| Point de fusion | 192 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 200.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0854 |
| RTECSNumber | BY7900000 |
| TSCA | Oui |